曜日別特売

帆布 コンテナバッグ S

帆布 コンテナバッグ S - CAPTAIN STAG帆布 コンテナバッグ S - CAPTAIN STAG帆布 コンテナバッグ S - CAPTAIN STAG

マチが広く深めなコットンバッグ。
バーベキューグッズもまとめて運べます。

材質綿質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約使用サイズ:350×290×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454197UL-2040
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする