曜日別特売

ガラスドリンクサーバー 10L スタンド付

ガラスドリンクサーバー 10L スタンド付 - CAPTAIN STAGガラスドリンクサーバー 10L スタンド付 - CAPTAIN STAGガラスドリンクサーバー 10L スタンド付 - CAPTAIN STAGガラスドリンクサーバー 10L スタンド付 - CAPTAIN STAG

ハーブやフルーツなどを入れて、お好きなフレーバーウォーターが作れるガラスドリンクサーバーです。
季節ごとのフルーツが楽しめ、パーティーシーンでもお使いいただけます。
分解・洗浄ができて衛生的です。

材質本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック・本体:ポリエチレン、コック・パッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)容量(L)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体サイズ:200×200×340(コック部除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483920UW-2011
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする