YAMAZEN(山善)
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤
光るトラロープ
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン
最大50mまで連結可能
赤、緑の混色連結可能
ソーラーパネルセット
用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)
2.8
発光色
赤
防塵防水性能
IP65
使用条件
温度-20~40℃/湿度0~90%
LED寿命(時間)
約30000
内容量
1式
関連資料:
カタログチラシ(0.74MB)
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488655
YA-TIGFL-10-SET-R
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
31488671
YA-TIGFL-20-SET-R
1.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった