PIA
ミニスモール ガシガシ
耐久性がありヘタリにくい。泡立ち、毛抜けが極めて少ない。
用途
外壁、屋根や床など
サイズ
ミニスモール
毛丈(mm)
13
適合塗料
溶剤塗料、水性塗料
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490877
906-8513-12
2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
31490886
906-8513-13
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
31490895
906-8513-14
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください