ヘルメット MARMAL(マーマル)

ヘルメット MARMAL(マーマル) - OGKヘルメット MARMAL(マーマル) - OGKヘルメット MARMAL(マーマル) - OGKヘルメット MARMAL(マーマル) - OGKヘルメット MARMAL(マーマル) - OGK

丸みのあるやさしいシルエットのアーバンヘルメット。
スムーズな着脱が可能なマグネットバックルを採用。
規格:CE EN1078
特徴:違和感なく使える、帽子形状:ひさし効果のある帽子形状により日常使いしやすい造形。
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計:軽量コンパクトで小さめのシルエットによりスマートな装着感を実現。
洗えるインナーパッド:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外して洗えます。

サイズ(cm)S/M(55-58参考質量(g)260内容量1個
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490281-マットブルーグレー
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31490256-マットオフホワイト
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
31490265-マットブラック
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
31490290-マットミントグリーン
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
31490299-マットピンクベージュ
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
31490317-マットブラウン
6,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする