曜日別特売

シンゾイルエナジー 0W-40 レース/スポーツ走行用 PAO化学合成油

シンゾイルエナジー 0W-40 レース/スポーツ走行用 PAO化学合成油 - LIQUI MOLY

ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。
最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。
高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。
コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。

用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け適合【油種(LIQUIMOLYレコメンド)】Mercedes-Benz MB229.3、BMW Longlife-98、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、Ford WSS-M2C 937-A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISNSAE0W40ベースオイル全合成油ACEAA3/B4危険物の性状水溶性内容量1本(1L)
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314884099514
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする