ミニディスプレイ

ミニディスプレイ - ビット・トレード・ワンミニディスプレイ - ビット・トレード・ワンミニディスプレイ - ビット・トレード・ワンミニディスプレイ - ビット・トレード・ワンミニディスプレイ - ビット・トレード・ワンミニディスプレイ - ビット・トレード・ワンミニディスプレイ - ビット・トレード・ワンミニディスプレイ - ビット・トレード・ワン

USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。

付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ質量(g)約60形式シリアル通信センサー搭載:温度/湿度ディスプレイIPS解像度320×480(RGB565)保証期間6か月電源供給USBより給電サイズ(mm)約58×88×9ディスプレイサイズ(目安)3.5inch内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488138WADFS-35
5,583
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする