フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ
14型液晶パネルを2画面搭載したデュアルモバイルディスプレイです。フルHD解像度のパネルを2面搭載し、ノートPCと組み合わせることで省スペースで最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。表示モード拡張・複製・大画面の3種類。モードの切替は本体スイッチで直感的に行えます。さらにGセンサーにより自動で上画面を反転するので対面の相手に画面を共有する際も便利。
- 付属品
- HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.0m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、取扱説明書
- その他
- 【プラグ&プレイ】VESA DDC2B
- 寸法(mm)
- スタンド有:チルト角45°時:約324×115×416、スタンド折りたたみ時:約324×9.5×429、パネル折りたたみ時:約324×17×214 ※全て突起部を含まず
- 質量(kg)
- 1.3
- 消費電力(W)
- 最大15、オンモード9.1、待機時0.4、年間消費電力量40.4kWh
- 定格
- DC5V
- 表面処理
- ノングレア
- 対応機種
- WindowsPC、Mac、ChromeBook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch、Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。またアイ・オー・データ独自の動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください
- 機能
- ブルーライト軽減、USB PDパススルー機能(最大供給電力65W)※USB-C1/C2ポートのみ
- コントラスト比
- 800:1
- 解像度
- パネル1枚分:1920×1080 / パネル2枚分:1920×2160
- 応答速度
- 5ms[GTG]
- 色(本体)
- 黒
- 端子
- HDMI(mini)×1、USB Type-C×3、Φ3.5mmステレオミニ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 画素ピッチ(H×V)(mm)
- 0.1611×0.1611
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- TFT14.0型ワイドADS、表面非光沢、最大表示色:1619万色、視野角度:上下170°左右170°
- 最大輝度(cd/m2)
- 250
- 走査周波数
- 水平(kHz):HDMI:31.4~134.9、USB Type-C:31.4~134.9、垂直(Hz):HDMI:59.9~60.3、USB Type-C:59.9~60.3
- モニターサイズ
- 14
- パネル駆動方式
- ADS
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×2/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて、業務効率アップ!/フルHD対応I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥16,478¥14,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥18,678¥16,980
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥26,378¥23,980
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応広視野角IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980カテゴリ






















