AVケーブル

AVケーブル - カモン

OFCステレオミニケーブルです。 ケーブル長が15cmなので、邪魔になりません。 片側L字になっており、狭い空間でも使えます。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 RoHS対応製品です。

加工金メッキ、アルミシールド材質(ケーブル)OFC端子ステレオミニプラグ(4極) - ステレオミニプラグ(4極 L型)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489267W435-015A
338
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする