曜日別特売

ペダルスパナ TOURING SPANNER PT-2

ペダルスパナ TOURING SPANNER PT-2 - 三ヶ島製作所ペダルスパナ TOURING SPANNER PT-2 - 三ヶ島製作所

携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。
なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。
口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。
口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。
8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。

質量(g)78サイズ(mm)全長 179内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490491-
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする