SLPW ジギングスプール

SLPW ジギングスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) SLPW ジギングスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) SLPW ジギングスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) SLPW ジギングスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

15ソルティガ(ベイト)用のオプショナルスプール
ドライバーでネジを緩めることで、簡単にスプールの交換が可能となった15ソルティガ10/15対応のジュラルミン製オールマシンカットスプール。予備のスプールを用意しておくことで、高切れへの対応・ラインのチェンジなど、様々なシチュエーションに対応することが可能となる。2015年10月発売の「15/2-300」は、標準糸巻量2号-500mの15サイズで2号-300mが使用できる浅溝タイプ。

内容量1個
注意
※15ソルティガはスプールロック機構を搭載しているため、左右でのスプールの互換性はありません(ラチェットの向きが左右逆になります)。
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
標準自重(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10 33030920
10 33030920
33030920 10 15ソルティガ/10シリーズ 40
オープン
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
15 33030929
15 33030929
33030929 15 15ソルティガ/15シリーズ 40
オープン
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
15/2-300 33030938
15/2-300 33030938
33030938 15/2-300 15ソルティガ/15シリーズ 47
オープン
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35 33030947
35 33030947
33030947 35 15ソルティガ/35シリーズ 59
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする