プログレード
焼肉ハサミ
用途
焼き上げた厚切り肉や長い肉をカットする際に
仕様
分解(取り外し)可能、食洗機利用可
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
色
レッド /シルバー
質量(g)
約110
刃形
ギザ刃(ロング)
耐熱温度(℃)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約240×83×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033677
PG-404
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください