曜日別特売

キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5

キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨキャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 - コクヨ

つまむだけでパッと開けられるリング。
綴じ具が大きく開いて中紙の差し替えもスムーズ。
B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。
表紙に合わせた見分けやすいカラーリングのインデックス(5枚)付き。
プリントが整理できるクリヤーポケット(1枚)付き。

セット内容扉紙・中紙10枚(中横罫・ドット入り)・PP製カラー見出しシート5枚・クリヤーポケット1枚サイズB5枚数最大収容:80枚穴数22穴内容量1冊
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値で
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33041517ル-BP330Pコーラルピンク
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
33041526ル-BP330Bブルー
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
33041535ル-BP330Gグリーン
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
33041551ル-BP330Wホワイト
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする