高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP - タンガロイ高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP - タンガロイ
寸法LH(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法GAMP(°)-6寸法GAMF(°)-6MIIDVNMG160408CSPTRUE内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
H
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33040921ATGNR2020X16-CHP20201271020
29,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
33040930ATGNL2020X16-CHP20201271020
29,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
33040939ATGNR2525X16-CHP252514012.525
33,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
33040948ATGNL2525X16-CHP252514012.525
33,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする