タンガロイ
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVVNN-CHP
仕様
●RE:0.8●Torque:3●HAND:N
寸法LH(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法GAMP(°)
-15
寸法GAMF(°)
0
MIID
VNMG160408
CSP
TRUE
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
H
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33040896
AVVNN2020X16-CHP
20
20
127
10
20
¥
40,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
33040905
AVVNN2525X16-CHP
25
25
140
12.5
25
¥
45,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください