| 33039171 | MY-B208430/L AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 5.5 (200V時) | 123.6 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 680 | | | |
| 33039180 | MY-B208430/N AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 5.5 (200V時) | 134.5 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 740 | | | |
| 33039189 | MY-B208430/W AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 5.5 (200V時) | 130.9 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 720 | | | |
| 33039478 | MY-B215430/D AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 11.1 (200V時) | 127.0 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 1410 | | | |
| 33039487 | MY-B215430/L AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 11.1 (200V時) | 118.0 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 1310 | | | |
| 33039505 | MY-B215430/W AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 11.1 (200V時) | 124.3 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 1380 | | | |
| 33039521 | MY-B215430/WW AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 11.1 (200V時) | 123.4 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 1370 | | | |
| 33039645 | MY-B215430/N AHZ | 初期照度補正付連続調光5~100% | 11.1 (200V時) | 133.3 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 1480 | | | |
| 33039661 | MY-B215430/W AHZ | 初期照度補正付連続調光5~100% | 11.1 (200V時) | 124.3 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 1380 | | | |
| 33039889 | MY-B230430/N AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 20.6 (200V時) | 143.6 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 2960 | | | |
| 33039898 | MY-B230430/WW AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 20.6 (200V時) | 137.8 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 2840 | | | |
| 33040029 | MY-B230430/N AHZ | 初期照度補正付連続調光5~100% | 20.6 (200V時) | 143.6 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 2960 | | ¥32,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 33040038 | MY-B230430/W AHZ | 初期照度補正付連続調光5~100% | 20.6 (200V時) | 139.3 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 2870 | | ¥32,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 33040047 | MY-B230430/WW AHZ | 初期照度補正付連続調光5~100% | 20.6 (200V時) | 137.8 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 2840 | | ¥32,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 33040248 | MY-B430440/N AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 18.9 (200V時) | 157.1 (200V時) | 40000時間 (光束維持率85%) | 2970 | | ¥38,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| | |
| 33040370 | MY-B450440/N AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 32.2 (200V時) | 150.0 (200V時) | 40000時間 (光束維持率85%) | 4830 | | ¥43,600 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| | |
| 33039496 | MY-B215430/N AHTN | 固定出力・段調光機能付 | 11.1 (200V時) | 133.3 (200V時) | 40000時間 (光束維持率83%) | 1480 | | | |