飛騨の匠
切断砥石
用途
ディスクグラインダーでの丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断に
適合
Z/60/S(砥材/粒度/硬度)
材質
砥材:Z(ジルコニア)
形状
41号
寸法(mm)
105×0.8×15(外径×厚さ×孔径)
色
シルバー/チャコールグレー
質量(g)
(約)23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14550
結合剤
BF(繊維補強付レジノイド結合剤)
最高使用周速度(m/s)
80
素材
切断可能な:ステンレス鋼、一般鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33048928
322507
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください