CONDOR(山崎産業)
ダストカートV用布袋MT300
ダストカートVの布袋。
適合
ダストカートV
材質
ポリエステル
幅(mm)
680
色
グリーン
高さ(mm)
680
質量(g)
612
奥行(mm)
680
容量(L)
300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 105 001
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33063086
CA936-300X-MB
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください