CONDOR(山崎産業)
ストレージバスケット用底板
ストレージバスケットMT用の底板。
底板を使用する事で、収納物が安定し取り出しが容易、突起物が突き抜ける事もありません。
材質
再生PE
高さ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33063095
CA925-024X-MB
ストレージバスケットMT24
210
150
240
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
33063111
CA928-030X-MB
ストレージバスケットMT30
350
270
250
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
33063120
CA931-060X-MB
ストレージバスケットMT60
350
320
290
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
33063129
CA934-090X-MB
ストレージバスケットMT90
350
435
410
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください