CONDOR(山崎産業)
ダストカートV用底板
ダストカートV用の底板。
底板を使用する事で、収納物が安定し取り出しが容易、突起物が突き抜ける事もありません。
適合
ダストカートV
材質
再生PE
幅(mm)
680
高さ(mm)
3
質量(g)
1500
奥行(mm)
675
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33063138
CA937-300X-MB
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください