CONDOR(山崎産業)
ダストカートV 本体+袋セット
300Lの大容量タイプのリサイクル分別回収カート。
本体+袋セットです。
用途
大容量のゴミ回収用に
材質
フレーム:スチール粉体塗装、袋:再生ポリエステル・ポリエステル
幅(mm)
824
質量(kg)
9.8
色
本体:ブラック、袋:グリーン
高さ(mm)
900
奥行(mm)
730
容量(L)
300
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33063041
CA936-300X-ST
¥
50,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください