SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじの種類
ハンドル
表示単位
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34620839
AR20-01BE-RY-D-X406
ブラケット付
Rc
上向き
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
右→左
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
20日以内出荷
返品不可
34620875
AR20-N01H-Z-D-X406
セットナット付(パネルマウント用)
NPT
下向き
製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
左→右
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください