F.S. ハンドルカート オリーブドラブ

F.S. ハンドルカート オリーブドラブ - 日東

F.S. ハンドルカートは、コンパクトに収納できるハンドルカートです。ハンドルは、伸縮と折りたたみが可能で、女性にも扱いやすくなっています。玄関先や車などにスマートに収納できます。ゴミ出しや買い物、荷物の移動など、あらゆるシーンで役に立つ相棒です。

用途重い物の移動に。オリーブドラブ耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×440×615-875/【折りたたみ時】390×580×135内容量1台
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624795FSHC-OD
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする