GIVI リアボックス MTN39A

GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス MTN39A - GIVI(ジビ)

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
蓋を閉めるだけでロックが可能。
ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。
モノロック用のWIDE汎用ベース付属。

用途バイク用リアトップケース(モノロック)最大積載量(kg)3内容量1個
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346248116090839390×449×2925(ベースプレート込み)
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
346248206092229390×449×2374.5(ベースプレート込み)
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする