DJI
DJI Power 2000
仕様
サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
高度(m)
最大動作:5000
電池
LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)
バッテリー容量(Ah)
20.48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34620805
7224114562
オープン
¥
138,000
¥
151,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった