NOLAN フルフェイス X-903 PURO

NOLAN フルフェイス X-903  PURO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903  PURO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903  PURO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903  PURO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903  PURO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903  PURO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903  PURO - NOLAN

カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はSG規格、シールドはECE規格をクリアーしました。ツーリングユースに最適な快適設計モデルです。
MotoGPなどのレースから得た空力技術を盛り込んだエアロフォルム。高速走行時でも快適です。
トップ、フロント、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)やPINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備。
イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。

CARBON/324規格【帽体】SG規格【シールド】ECE規格内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3462714860291M57~58
85,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
3462716660295XL61~62
85,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
3462713960289S55~56
85,000
取扱い終了
3462715760293L59~60
85,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする