NOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO

NOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO - NOLANNOLAN フルフェイス X-903 TRIPLONERO - NOLAN

カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はSG規格、シールドはECE規格をクリアーしました。ツーリングユースに最適な快適設計モデルです。
MotoGPなどのレースから得た空力技術を盛り込んだエアロフォルム。高速走行時でも快適です。
トップ、フロント、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)やPINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備。
イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。

FLATBLACK CARBON/323規格【帽体】SG規格【シールド】ECE規格内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3462710560283M57~58
89,500
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
3462712160285L59~60
89,500
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
3462713060287XL61~62
89,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする