曜日別特売

NOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE

NOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO NOBILE - NOLAN

基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。
現代的なスポーツにインスパイヤされたデザインと機能は、待ち乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーライダーにぴったりです。
広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。
厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。
左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。 PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。
ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。

用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立規格欧州CE規格、日本SG規格内容量1個
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3462518860093OCHER/318M57~58
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462519760095OCHER/318L59~60
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462520660097OCHER/318XL61~62
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462521560099PEARLWHITE/320M57~58
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462523160101PEARLWHITE/320L59~60
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462524060103PEARLWHITE/320XL61~62
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462524960105RED/321M57~58
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462525860107RED/321L59~60
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462526760109RED/321XL61~62
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462527660111GREEN/322M57~58
33,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
3462528560113GREEN/322L59~60
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462530160115GREEN/322XL61~62
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462531060117FLATBLACK GREEN/311M57~58
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462531960119FLATBLACK GREEN/311L59~60
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462532860121FLATBLACK GREEN/311XL61~62
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする