NOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO

NOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 CLASSICO - NOLAN

基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。
現代的なスポーツにインスパイヤされたデザインと機能は、待ち乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーラブレターにぴったりです。
広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。
厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。
左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。 PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。
ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。

用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立規格欧州CE規格、日本SG規格内容量1個
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3462533760123WHITE/305S55~56
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462535560141WHITE/305L59~60
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462537160142WHITE/305XL61~62
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462538060144GRAY/303S55~56
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
3462538960146GRAY/303M57~58
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
3462539860175GRAY/303L59~60
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
3462540760176GRAY/303XL61~62
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
3462541660177FLATBLACK/302S55~56
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462542560179FLATBLACK/302M57~58
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462544160180FLATBLACK/302L59~60
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462545060182FLATBLACK/302XL61~62
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462545960183BLACK/301S55~56
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462546860185BLACK/301M57~58
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462547760186BLACK/301L59~60
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
3462548660189BLACK/301XL61~62
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする