曜日別特売

アルミ製1トン台車 DUNK(ダンク)

アルミ製1トン台車 DUNK(ダンク) - アルインコ

アルミ製の6輪台車です。
方向規制キャスターをロックすることで台車の直進安定性が増します。
積み重ね(スタッキング)が可能です。
交換部品も多数ご用意しており修理が可能です。
四隅には単管(Φ48.6)の挿入が可能です。

用途重量物の運搬に。トラスコ品番206-5914材質本体:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン長さ(mm)1225幅(mm)775高さ(mm)262タイプ6輪仕様均等荷重(kg)1000キャスター径(Φmm)150内容量1台
注意
※単管パイプは付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653931MTR1000
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする