曜日別特売

エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 - 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 - 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 - 畑電機製作所

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。

用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。仕様流量計、配管在り付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース材質セラミックファイバー有効内寸(mm)275コード長さ(m)3炉内寸法(mm)Φ200×300本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ540温度制御方式PID制御本体寸法(mm)幅355有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)200内容量1台
注意
※本体寸法は、制御盤を除く
※炉内寸法は、ライナーピース、炉床板を除く
※炉内を急冷しない。故障の原因となる
※水分など(液体)を炉内に入れない
※素手で作業しない
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
電源(V)
消費電力(W)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634121SH-TN353-74161100単相20018001.8
490,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634130SL-TN353-74241000単相10013001.3
490,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする