デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ

デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ - シンフォニアテクノロジー

垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。
ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。
高速供給が可能です。

用途
医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。
騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。
精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。
定格電圧(V)200振動数範囲(Hz)70~110内容量1台
注意
※ボウルは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
振幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653687DM-30C119-8601310290【ワーク+ボウル】9.2水平1.8/垂直0.3
698,000
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653696DM-38C119-8610390295【ワーク+ボウル】17水平1.8/垂直0.3
812,000
519,800
571,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653705DM-45C122-2420460365【ワーク+ボウル】27.5水平2.0/垂直0.3
1,088,000
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする