シンフォニアテクノロジー
パーツフィーダ EAシリーズ
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。
ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途
微小・精密ワークにの搬送装置として。
定格電圧(V)
200
内容量
1台
注意
※ボウル、シュートは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
119-8604
119-8608
121-8161
122-2408
122-2423
122-2429
122-2433
タイプ
反時計回り
時計回り
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653477
EA-15B-L
121-8161
165
133
反時計回り
【最大円筒ボウル】250
¥
156,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653486
EA-25-L
122-2433
260
193
反時計回り
【円筒ボウル】Φ420
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653495
EA-25-R
119-8608
260
193
時計回り
【円筒ボウル】Φ420
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653511
EA-30-L
122-2429
310
225
反時計回り
【円筒ボウル】Φ500
¥
240,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653520
EA-30-R
122-2408
310
225
時計回り
【円筒ボウル】Φ500
¥
240,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653529
EA-38-L
122-2423
390
265
反時計回り
【円筒ボウル】Φ600
¥
320,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653538
EA-38-R
119-8604
390
265
時計回り
【円筒ボウル】Φ600
¥
320,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません