曜日別特売

パーツフィーダ ERシリーズ

パーツフィーダ ERシリーズ - シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズ - シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズ - シンフォニアテクノロジー

50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。
ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。

用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200内容量1台
注意
※ボウル、シュートは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653547ER-25B-L122-2428260198反時計回り【円筒ボウル】Φ420
188,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653556ER-25B-R119-8603260198時計回り【円筒ボウル】Φ420
188,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653565ER-30B-L122-2427310225反時計回り【円筒ボウル】Φ500
238,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653581ER-30B-R122-2416310225時計回り【円筒ボウル】Φ500
238,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653590ER-38B-L122-2430390265反時計回り【円筒ボウル】Φ600
302,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653599ER-38B-R119-8591390265時計回り【円筒ボウル】Φ600
302,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653608ER-45B-L122-2409460285反時計回り【円筒ボウル】Φ700
354,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653617ER-45B-R122-2411460285時計回り【円筒ボウル】Φ700
354,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653626ER-55B-L119-8613560325反時計回り【円筒ボウル】Φ830
1,070,000
709,800
780,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653635ER-55B-R122-2431560325時計回り【円筒ボウル】Φ830
1,070,000
709,800
780,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653651ER-65B-L119-8600660325反時計回り【円筒ボウル】Φ980
1,350,000
909,800
1,000,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653660ER-65B-R119-8605660325時計回り【円筒ボウル】Φ980
1,350,000
909,800
1,000,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653669ER-75B-L119-8598760325反時計回り【円筒ボウル】Φ1130
1,898,000
1,298,000
1,427,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653678ER-75B-R122-2412760325時計回り【円筒ボウル】Φ1130
1,898,000
1,298,000
1,427,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする