小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm - 太陽工業小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm - 太陽工業

ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。
ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。

用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653398TWM20100KLP251000L522-9349251000
57,800
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653407TWM20100KLP251500L522-9381251500
85,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653416TWM20100KLP252000L522-9315252000
114,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653425TWM20100KLP301000L522-9373301000
47,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653441TWM20100KLP301500L522-9362301500
72,300
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653450TWM20100KLP302000L522-9331302000
95,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653459TWM20100KLP351500L522-9370351500
61,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653468TWM20100KLP352000L522-9335352000
81,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする