小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm - 太陽工業小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm - 太陽工業

ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。
ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。

用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653346TWM2050KLP251500L522-9386251500
54,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653355TWM2050KLP252000L522-9382252000
71,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653371TWM2050KLP301500L522-9360301500
45,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653380TWM2050KLP302000L522-9380302000
60,600
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653389TWM2050KLP352000L522-9354352000
52,100
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする