曜日別特売

柄付アングルカッター 45°タイプ

柄付アングルカッター 45°タイプ - FKD(フクダ精工)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。

用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
首径(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654536SAC-45X100810-2558201704030
331,300
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654545SAC-45X65810-2564141302420.5
138,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654561SAC-45X70810-2565161402423
151,200
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654570SAC-45X75810-2566181502823.5
178,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654579SAC-45X80810-2567201603025
198,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654588SAC-45X90810-2568201603527.5
254,900
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする