ワコーパレット
アルミパレット
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)
耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。
段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途
薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。
電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。
対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。
トラスコ品番
809-4819
材質
アルミ合金(A-6063-T75)
高さ(mm)
120
タイプ
両面二方差
奥行(mm)
800
間口(mm)
900
動荷重(kg)
2000
静荷重(kg)
2000
中央桁幅(mm)
40
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
387×80
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631628
WR-0908
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません