曜日別特売

万能粉砕機 MultiDrive control

万能粉砕機 MultiDrive control - IKA

撹拌機能と粉砕機能を兼ねそろえています。
簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。
専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません)
本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。
温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。
鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。

用途切断、振盪、混合、分散に。付属品電源ケーブル、専用工具トラスコ品番585-5363幅(mm)300高さ(mm)350タイプカッター式/ハンマー式/撹拌/分散奥行(mm)250電源(V)100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])3000~20000機能【温度測定】有【質量計測】有処理容量(mL)250~2000内容量1個
注意
※粉砕容器は別売りです。
※オレンジブック.Comの取扱説明書を閲覧される場合は、型番の最後にJAが付くデータをダウンロードしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346309890025007984
670,000
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする