協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2

協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2 - ナベル

耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。
分割構造で高い追従性を実現しました。

用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6496幅(mm)0.7引裂強度(N)407内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655690SRFTM140NRF2A
オープン
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする