協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1

協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1 - ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1 - ナベル

防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。
分割構造で高い追従性を実現しました。

用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6543幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117内容量1本
注意
※ロボットサイズや使用用途に合わせたカバー設計が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655735SRFUR10ENRF1A
オープン
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする