モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級

モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級 - KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級 - KYOWA(協和製作所)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。
クリーン度クラス100相当以下での使用。
リード線仕様です。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラー径(Φmm)38内容量1本
注意
※シール構造の為、標準品に対し約10%~20%トルクダウンしますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34637639MR-R3-38-350-3AABA333-115235040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637648MR-R3-38-350-4AABA335-331935040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637657MR-R3-38-350-5AABA334-384435040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637666MR-R3-38-350-7AABA333-113635040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637675MR-R3-38-350-8AABA334-225135040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637691MR-R3-38-350-10AABA334-703435040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637700MR-R3-38-350-12AABA334-547435040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637709MR-R3-38-350-15AABA334-387535040315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637718MR-R3-38-400-3AABA335-489640045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637727MR-R3-38-400-4AABA334-381840045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637736MR-R3-38-400-5AABA334-700240045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637745MR-R3-38-400-7AABA334-223940045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637761MR-R3-38-400-8AABA335-011740045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637770MR-R3-38-400-10AABA333-120140045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637779MR-R3-38-400-12AABA333-116940045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637788MR-R3-38-400-15AABA335-330940045315
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637797MR-R3-38-450-3AABA335-016445050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637806MR-R3-38-450-4AABA334-702945050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637815MR-R3-38-450-5AABA334-543345050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637831MR-R3-38-450-7AABA335-017345050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637840MR-R3-38-450-8AABA334-225245050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637849MR-R3-38-450-10AABA335-493845050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637858MR-R3-38-450-12AABA335-180245050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637867MR-R3-38-450-15AABA334-383345050315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637876MR-R3-38-500-3AABA333-115750055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637885MR-R3-38-500-4AABA335-486950055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637901MR-R3-38-500-5AABA334-225950055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637910MR-R3-38-500-7AABA334-539750055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637919MR-R3-38-500-8AABA335-491650055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637928MR-R3-38-500-10AABA335-174050055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637937MR-R3-38-500-12AABA334-539850055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637946MR-R3-38-500-15AABA335-172150055315
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637955MR-R3-38-550-3AABA334-862855060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637971MR-R3-38-550-4AABA334-863955060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637980MR-R3-38-550-5AABA335-332455060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637989MR-R3-38-550-7AABA335-333355060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34637998MR-R3-38-550-8AABA335-179855060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638007MR-R3-38-550-10AABA335-020455060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638016MR-R3-38-550-12AABA334-702855060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638025MR-R3-38-550-15AABA335-490555060312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638041MR-R3-38-600-3AABA335-022260065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638050MR-R3-38-600-4AABA334-537760065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638059MR-R3-38-600-5AABA334-702660065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638068MR-R3-38-600-7AABA334-546360065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638077MR-R3-38-600-8AABA334-538160065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638086MR-R3-38-600-10AABA334-382360065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638095MR-R3-38-600-12AABA335-014860065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34638111MR-R3-38-600-15AABA334-537060065312.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする