モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級

モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級 - KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級 - KYOWA(協和製作所)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。
クリーン度クラス100相当以下での使用。
リード線仕様です。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50内容量1本
注意
※シール構造の為、標準品に対し約10%~20%トルクダウンしますのでご注意ください。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34639739MR-R3-50-350-3A6BA334-695235041035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639748MR-R3-50-350-5A6BA335-016335041035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639757MR-R3-50-350-8A6BA334-384635041035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639766MR-R3-50-350-10A6BA334-545635041035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639775MR-R3-50-350-12A6BA334-537235041035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639791MR-R3-50-350-17A6BA333-120435041035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639800MR-R3-50-350-20A6BA333-118435041035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639809MR-R3-50-400-3A6BA335-017240046035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639818MR-R3-50-400-5A6BA335-178640046035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639827MR-R3-50-400-8A6BA334-857440046035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639836MR-R3-50-400-10A6BA334-861440046035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639845MR-R3-50-400-12A6BA334-540640046035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639861MR-R3-50-400-17A6BA334-859440046035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639870MR-R3-50-400-20A6BA335-492040046035
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639879MR-R3-50-450-3A6BA335-011145051030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639888MR-R3-50-450-5A6BA334-544945051030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639897MR-R3-50-450-8A6BA335-486145051030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639906MR-R3-50-450-10A6BA334-538045051030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639915MR-R3-50-450-12A6BA334-226145051030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639931MR-R3-50-450-17A6BA334-383645051030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639940MR-R3-50-450-20A6BA333-113745051030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639949MR-R3-50-500-3A6BA335-012050056030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639958MR-R3-50-500-5A6BA334-697550056030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639967MR-R3-50-500-8A6BA335-175650056030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639976MR-R3-50-500-10A6BA334-857950056030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34639985MR-R3-50-500-12A6BA334-225050056030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640001MR-R3-50-500-17A6BA334-696350056030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640010MR-R3-50-500-20A6BA335-494350056030
52,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640019MR-R3-50-550-3A6BA334-857855061027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640028MR-R3-50-550-5A6BA335-327955061027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640037MR-R3-50-550-8A6BA334-856155061027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640046MR-R3-50-550-10A6BA335-490055061027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640055MR-R3-50-550-12A6BA334-543655061027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640071MR-R3-50-550-17A6BA335-176455061027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640080MR-R3-50-550-20A6BA334-382555061027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640089MR-R3-50-600-3A6BA335-490760066027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640098MR-R3-50-600-5A6BA333-116060066027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640107MR-R3-50-600-8A6BA334-227560066027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640116MR-R3-50-600-10A6BA335-016260066027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640125MR-R3-50-600-12A6BA334-378860066027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640141MR-R3-50-600-17A6BA333-121960066027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640150MR-R3-50-600-20A6BA334-381160066027.5
52,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640159MR-R3-50-650-3A6BA334-381965071025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640168MR-R3-50-650-5A6BA335-019765071025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640177MR-R3-50-650-8A6BA334-705065071025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640186MR-R3-50-650-10A6BA335-173665071025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640195MR-R3-50-650-12A6BA334-385765071025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640211MR-R3-50-650-17A6BA334-700665071025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640220MR-R3-50-650-20A6BA335-021465071025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34640229MR-R3-50-700-3A6BA334-704070076025
53,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする