モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級

モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級 - KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級 - KYOWA(協和製作所)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。
クリーン度クラス100相当以下での使用。
リード線仕様です。

用途
物流センター。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
工場ライン
材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5内容量1本
注意
※シール構造の為、標準品に対し約10%~20%トルクダウンしますのでご注意ください。
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください。
※リード線・CTケーブル延長は可能ですが、ローラ幅によってはできない場合もあります。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34645330MR-R3-60-350-3AGBA334-385435041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645339MR-R3-60-350-4AGBA334-227435041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645348MR-R3-60-350-5AGBA335-487135041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645357MR-R3-60-350-6AGBA335-496335041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645366MR-R3-60-350-7AGBA334-704935041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645375MR-R3-60-350-8AGBA334-853835041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645391MR-R3-60-350-10AGBA335-012135041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645400MR-R3-60-350-15AGBA334-699735041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645409MR-R3-60-350-17AGBA334-543035041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645418MR-R3-60-350-20AGBA335-492635041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645427MR-R3-60-350-25AGBA334-388135041080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645436MR-R3-60-400-3AGBA335-015440046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645445MR-R3-60-400-4AGBA333-121040046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645461MR-R3-60-400-5AGBA335-021140046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645470MR-R3-60-400-6AGBA334-384040046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645479MR-R3-60-400-7AGBA335-493440046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645488MR-R3-60-400-8AGBA334-387240046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645497MR-R3-60-400-10AGBA333-114540046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645506MR-R3-60-400-15AGBA335-012840046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645515MR-R3-60-400-17AGBA333-116740046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645531MR-R3-60-400-20AGBA335-016740046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645540MR-R3-60-400-25AGBA335-489740046080
66,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645549MR-R3-60-450-3AGBA334-860445051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645558MR-R3-60-450-4AGBA334-545045051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645567MR-R3-60-450-5AGBA335-011245051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645576MR-R3-60-450-6AGBA335-020345051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645585MR-R3-60-450-7AGBA335-490245051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645601MR-R3-60-450-8AGBA335-491545051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645610MR-R3-60-450-10AGBA335-176245051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645619MR-R3-60-450-15AGBA335-175445051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645628MR-R3-60-450-17AGBA333-119745051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645637MR-R3-60-450-20AGBA334-701545051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645646MR-R3-60-450-25AGBA335-331845051065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645655MR-R3-60-500-3AGBA335-494550056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645671MR-R3-60-500-4AGBA334-388750056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645680MR-R3-60-500-5AGBA334-226750056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645689MR-R3-60-500-6AGBA334-383150056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645698MR-R3-60-500-7AGBA335-492350056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645707MR-R3-60-500-8AGBA334-382950056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645716MR-R3-60-500-10AGBA335-020550056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645725MR-R3-60-500-15AGBA334-704350056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645741MR-R3-60-500-17AGBA333-119550056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645750MR-R3-60-500-20AGBA335-011450056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645759MR-R3-60-500-25AGBA335-173950056065
67,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645768MR-R3-60-550-3AGBA335-332155061065
68,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645777MR-R3-60-550-4AGBA334-545755061065
68,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645786MR-R3-60-550-5AGBA335-492455061065
68,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645795MR-R3-60-550-6AGBA335-494755061065
68,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645811MR-R3-60-550-7AGBA334-540055061065
68,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645820MR-R3-60-550-8AGBA334-694955061065
68,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする