モーターローラーΦ57 200V級

モーターローラーΦ57 200V級 - KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級 - KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級 - KYOWA(協和製作所)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。
通電状態で拘束されても心配無用。
モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。
低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57内容量1本
注意
※リード線・CTケーブル延長は可能ですが、ローラ幅によってはできない場合もあります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
速度(m/min)
周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34636117MR-A3-57-240-10AAAA555-6334240【ローラ表面】1010
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636126MR-A3-57-240-15AAAA555-6332240【ローラ表面】1515
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636135MR-A3-57-240-17AAAA555-6390240【ローラ表面】1717
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636151MR-A3-57-240-20AAAA555-3206240【ローラ表面】2020
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636160MR-A3-57-240-25AAAA555-1654240【ローラ表面】2525
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636169MR-A3-57-240-30AAAA555-1682240【ローラ表面】3030
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636178MR-A3-57-240-3AAAA555-3170240【ローラ表面】33
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636187MR-A3-57-240-40AAAA555-4767240【ローラ表面】4040
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636196MR-A3-57-240-4AAAA555-4765240【ローラ表面】44
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636205MR-A3-57-240-50AAAA555-4785240【ローラ表面】5050
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636221MR-A3-57-240-5AAAA555-4763240【ローラ表面】55
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636230MR-A3-57-240-60AAAA555-3180240【ローラ表面】6060
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636239MR-A3-57-240-6AAAA555-4797240【ローラ表面】66
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636248MR-A3-57-240-7AAAA555-3195240【ローラ表面】77
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636257MR-A3-57-240-80AAAA555-1663240【ローラ表面】8080
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636266MR-A3-57-240-8AAAA555-4805240【ローラ表面】88
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636275MR-A3-57-300-15AAAA555-4774300【ローラ表面】1515
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636291MR-A3-57-300-17AAAA555-4766300【ローラ表面】1717
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636300MR-A3-57-300-20AAAA555-4783300【ローラ表面】2020
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636309MR-A3-57-300-25AAAA555-6327300【ローラ表面】2525
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636318MR-A3-57-300-30AAAA555-6361300【ローラ表面】3030
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636327MR-A3-57-300-3AAAA555-4833300【ローラ表面】33
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636336MR-A3-57-300-40AAAA555-3239300【ローラ表面】4040
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636345MR-A3-57-300-4AAAA555-3256300【ローラ表面】44
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636361MR-A3-57-300-50AAAA555-1636300【ローラ表面】5050
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636370MR-A3-57-300-5AAAA555-1683300【ローラ表面】55
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636379MR-A3-57-300-60AAAA555-3159300【ローラ表面】6060
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636388MR-A3-57-300-6AAAA555-4822300【ローラ表面】66
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636397MR-A3-57-300-7AAAA555-3162300【ローラ表面】77
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636406MR-A3-57-300-80AAAA555-1678300【ローラ表面】8080
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34636415MR-A3-57-300-8AAAA555-6369300【ローラ表面】88
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする