”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用)

”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用) - 三洋ライフ

様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。

用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属適合【ガン】TS-308、TS-20トラスコ品番425-1110適合機種TS-308、TS-20材質EVA系長さ(mm)300白色半透明品名708PM容量(kg)5使用温度(℃)180-200軟化点(℃)87危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg径(mm)7.4内容量1箱(30cm)
注意
※ミニグルーガン専用品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634200708PM
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする