三洋ライフ
大量吐出用 電動ホットメルトガン
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途
長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。
材質
FRP
長さ(mm)
305
高さ(mm)
245
電源(V)
AC100
設定温度(℃)
195
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
適合径(Φmm)
吐出能力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634148
TS-m12
529-5309
450
【ホットメルト】11.6
2.5/h
¥
122,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634157
TS-m15
529-5308
500
【ホットメルト】14.3
3.8/h
¥
122,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません