ヒガノ
長傘・折りたたみ傘兼用傘立て
水受けを上下にスライドすることで長傘、折りたたみ傘を収納可能とする傘立てです。
トラスコ品番
383-3663
材質
ステンレスHL仕上げ(溶接構造)
高さ(mm)
450
奥行(mm)
250
間口(mm)
300
本数
傘:12本
収納数
傘:12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665578
PIR-M32-3303H-HL
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません