曜日別特売

防振材”αGEL ゲルブッシュ”

防振材”αGEL ゲルブッシュ” - Taica

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。
プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。
4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。

用途
プリント基板の防振・緩衝に。
ファン・小型駆動機の防振に。
トラスコ品番848-7304材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮外形寸法(mm)11全高(mm)6.5ねじ寸法M3以下使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ゲル高さ(mm)6.5適正荷重(kg)0.60~1.00内容量1箱(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34666497S-5
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする