櫻川ポンプ製作所
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V
水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
付属品
支持棒
全長(mm)
160
出力(kW)
0.75
電流(A)
3.5
電源(V)
三相200
全幅(mm)
187
全高(mm)
400
コード長さ(m)
電源:10
全揚程(m)
10
吐出量(L/min)
150
口径(mm)
50
液温(℃)
0~40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34665508
UOX212 50Hz
384-2736
ケーシング、モータフレーム:FC200
50
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665517
UOX212 60Hz
384-2737
ケーシング、モータフレーム:FC201
60
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません